text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates universales Knipex longitud 250 mm aislados por inmersión cromados VDE


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de cort

Artículo No. K1003.700.250
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 25 - 25
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Type VDE Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15.0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 25.0mm²- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1003.700.250
EAN 4003773015345
UBB 419102152545
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 07 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.