text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates universales de agarre Knipex galvanizados 180 mm


Alicates de agarre universal Sujeta con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de liberación. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 35mm- Ancho de sujeción cuadrado: 25mm- Ancho de sujeción hexagonal: 32mm

Artículo No. K1040.400.180
Adecuado para Universal
Longitud total (mm) 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 32
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Universal
Longitud total (mm) 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 32
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 320
Type Universal Grip Pliers

Descripción

Alicates de agarre universal Sujeta con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de liberación. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 35mm- Ancho de sujeción cuadrado: 25mm- Ancho de sujeción hexagonal: 32mm

Números de artículo

Artículo No. K1040.400.180
EAN 4003773022190
UBB 419102070127
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 40 04 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.