text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Stahlwille VDE para bombas de agua con boca de 35 mm y mango aislante Acero cromado 250 mm


Artículo No. 7W714686
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 358
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de las mejillas (mm) 35
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 358
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Apertura máx. de las mejillas (mm) 35
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 7
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Stahlwille

Números de artículo

Artículo No. 7W714686
EAN 4018754253418
UBB 500636254418
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 65517240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.