Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
1S050762
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
Alicates Sonic Diagonal 9. inch
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1S050762
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
60
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
60
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
32
Probado por VDE
No
Marca
Sonic
Codigo SA
8203200000
Type
Diagonal Side Cutting Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1S050762
EAN
4714123799210
UBB
500677967761
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
4342240