text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para hormigoneras Knipex en acero cardado de 2,8 mm de capacidad 280 mm


Alicate para hormigoneras adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. rápido, fiable y económico. Filos de corte endurecidos adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. tarjeta/blister de autoservicio. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm- Longitud del filo de

Artículo No. K1099.000.281
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Marca Knipex

Descripción

Alicate para hormigoneras adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. rápido, fiable y económico. Filos de corte endurecidos adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. tarjeta/blister de autoservicio. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm- Longitud del filo de corte mm: 25.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 99 00 280 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.