text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para hormigoneras Knipex con cabeza de 12mm y capacidad de 2,4mm Acero 220mm


Alicate para hormigoneras adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. rápido, fiable y económico. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. con cabeza de 12 mm, especialmente adecuada para trabajos de pavimentación de baldosas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,4mm- Schneidwerte hart

Artículo No. K1099.010.220
Protección de la superficie Otro
Longitud 220
Tapa del mango plástico
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 220
Tapa del mango plástico
Marca KNIPEX

Descripción

Alicate para hormigoneras adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. rápido, fiable y económico. Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. con cabeza de 12 mm, especialmente adecuada para trabajos de pavimentación de baldosas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Longitud del filo de corte mm: 12,0mm

Números de artículo

Artículo No. K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 99 00 220 K12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.