text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para electricistas Knipex con anclaje integrado 0,5-2,5mm² 20 x 59mm Boca 160mm


Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, sujetar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar alambres de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Para prens

Artículo No. 6P529898
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, sujetar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar alambres de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Para prensar terminales de alambre. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 6P529898
EAN 4003773080398
UBB 500641790919
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 13 05 160 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.