text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para electrónica Knipex con revestimiento de plástico antideslizante 115 mm


Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricc

Artículo No. K1035.130.115
Aislamiento
Longitud (mm) 115
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 115
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 50
Type Electronics Pliers

Descripción

Alicates para electrónica Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación en caja sin holgura. Cabeza cuidadosamente redondeada: sin bordes afilados que puedan dañar el material. Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre lisas para un agarre sin daños. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. . mordazas redondas y puntiagudas. - Longitud de las bocas (B): 22,5mm- Espesor de las bocas (articulación) (D): 6,5mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.0mm- Ancho de la cabeza (A): 11.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 35 31 115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.