text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para bombas de agua Knipex Alligator® con revestimiento de plástico antideslizante negro atramentizado 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates de bomba de agua convencionales de la misma longitud: posicionamiento de ajuste de 9 muescas para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la

Artículo No. K1088.100.181
Protección de la superficie Otro
Longitud 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Número de ajustes 9
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Número de ajustes 9
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates de bomba de agua convencionales de la misma longitud: posicionamiento de ajuste de 9 muescas para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. tarjeta de autoservicio/blister. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 1 1/2in- Capacidad para tuercas: 36mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42mm

Números de artículo

Artículo No. K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 01 180 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.