text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Alicates para bombas de agua Knipex Alligator® con empuñadura fina multicomponente negro atramentizado 250 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite. Con mangos estrechos, bicolores multicomponente, sin reborde para una mejor manipulación y un transporte más sencillo.

Artículo No. K1088.200.251
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre 2 componentes
Número de ajustes 9
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite. Con mangos estrechos, bicolores multicomponente, sin reborde para una mejor manipulación y un transporte más sencillo.

Números de artículo

Artículo No. K1088.200.251
EAN 4003773030256
UBB 500504104190
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 02 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.