text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para bombas de agua Gedore 10C-250mm


anchura de boca 38 mm, según DIN ISO 8976 Forma C, Alicates de boca larga, con articulación en forma de caja y protección de apriete, mangos estrechos con estrías forjadas, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, forjado en caliente, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, caras dentadas endurecidas por inducción, diseño C = mangos estrechos con estrías forjadas, anchura de boca 38 mm

Artículo No. G2567.000.250
Aislamiento No
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Peso 305
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Peso 305
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 39
Apertura máx. de las mejillas (mm) 38
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 48
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 15
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Altura del cabezal (mm) 7.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 360
Codigo SA 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descripción

anchura de boca 38 mm, según DIN ISO 8976 Forma C, Alicates de boca larga, con articulación en forma de caja y protección de apriete, mangos estrechos con estrías forjadas, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, forjado en caliente, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, acero especial al cromo vanadio de GEDORE, caras dentadas endurecidas por inducción, diseño C = mangos estrechos con estrías forjadas, anchura de boca 38 mm

Números de artículo

Artículo No. G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6416260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.