text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para bombas de agua Gedore 10C-245mm


Junta deslizante y escotadura dentada, Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección para los dedos, Sujeción automática en tubos y tuercas, acero especial al cromo-vanadio de GEDORE, cromado, Modelo C = mangos rayados en cruz, Modelo JC = con mangos de 2 componentes, 145 15 = 9 ajustes, ancho de llave 39 mm

Article number G2570.000.245
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 365
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 365
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Bisagra Sliding joint
Longitud mandíbula (mm) 41
Apertura máx. de las mejillas (mm) 39
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 7.8
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 7
Altura del cabezal (mm) 47
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

Junta deslizante y escotadura dentada, Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección para los dedos, Sujeción automática en tubos y tuercas, acero especial al cromo-vanadio de GEDORE, cromado, Modelo C = mangos rayados en cruz, Modelo JC = con mangos de 2 componentes, 145 15 = 9 ajustes, ancho de llave 39 mm

Article numbers

Article number G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  6412000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.