text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates multidientes sin chispas Facom 36 mm de boca Cobre berilio 250 mm


Numero articolo 6N936690
Aislamiento
Protección de la superficie Bronceado
Peso 455
Antimagnético
Longitud (mm) 250
Bisagra Bisagra ranurada
Longitud mandíbula (mm) 36
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento
Protección de la superficie Bronceado
Peso 455
Antimagnético
Longitud (mm) 250
Bisagra Bisagra ranurada
Longitud mandíbula (mm) 36
Apertura máx. de las mejillas (mm) 45
Modelo de baja chispa
Anchura del cabezal (mm) 36
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Marca Facom
Codigo SA 82032000

Numeri di articolo

Numero articolo 6N936690
EAN 3148518640619
UBB 500637416859
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  482.25SR
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.