Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
3V165570
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
Alicates multidientes Facom con doble junta deslizante y 38 mm de apertura de boca 300 mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V165570
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Lacado
Peso
560
Longitud (mm)
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Lacado
Peso
560
Longitud (mm)
300
Protección de aislamiento 1000 V
No
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
40
Apertura máx. de las mejillas (mm)
43
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
38
Diseño de agarre
1 componente
Número de ajustes
7
Tapa del mango
Lacado
Altura del cabezal (mm)
66
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V165570
EAN
3148511788660
UBB
500637418004
UNSPSC
27112101
Artículo del fabricante nr
484A.30