text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex SmartGrip® con ajuste automático con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 250 mm (tarjeta de autoservicio/blíster)


KNIPEX SmartGrip® Ideal para cambios frecuentes a piezas de trabajo de diferentes tamaños. Ajuste automático con una sola mano, tanto para diestros como para zurdos. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias a las reducidas dimensiones de la cabeza y la zona de unión y al perno de unión enrasado. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de

Artículo No. K1090.001.251
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Descripción

KNIPEX SmartGrip® Ideal para cambios frecuentes a piezas de trabajo de diferentes tamaños. Ajuste automático con una sola mano, tanto para diestros como para zurdos. Buen acceso a la pieza de trabajo gracias a las reducidas dimensiones de la cabeza y la zona de unión y al perno de unión enrasado. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Palanca de bloqueo para ahorrar espacio en el transporte con asas cerradas fiables. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades para tubos (diámetro): Ø 1 1/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 32mm- Capacidades para tuercas: 36mm

Números de artículo

Artículo No. K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 85 01 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.