text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex para tubos y bombas de agua Cobra® longitud 400 mm anchura de sujeción 95 mm


KNIPEX Cobra® XL Mayor capacidad de agarre pero mucho menor peso que otras llaves para tubos comparables. Ajuste rápido mediante pulsador directamente en la pieza de trabajo, sin deslizamiento involuntario de la unión. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura del mango. Autocierre en tubos y t

Artículo No. K1087.100.400
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 358
Longitud (mm) 400
Apertura máx. de las mejillas (mm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 358
Longitud (mm) 400
Apertura máx. de las mejillas (mm) 95
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1190.4
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra® XL Mayor capacidad de agarre pero mucho menor peso que otras llaves para tubos comparables. Ajuste rápido mediante pulsador directamente en la pieza de trabajo, sin deslizamiento involuntario de la unión. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura del mango. Autocierre en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo y poca fuerza manual necesaria. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 27- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 3 1/2in- Capacidades para tuercas: 95mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 90mm

Números de artículo

Artículo No. K1087.100.400
EAN 4003773005636
UBB 419102152131
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 01 400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.