text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex para bombas de agua Cobra® longitud 300 mm anchura de sujeción 60 mm cromado


KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de lo

Artículo No. K1087.300.300
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 550
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in- Capacidades para tuercas: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 70mm

Números de artículo

Artículo No. K1087.300.300
EAN 4003773041382
UBB 240102238815
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 03 300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.