text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex para bombas de agua 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Apertura total, pulsar, ¡agarrar!. ajuste rápido adicional en la pieza de trabajo deslizando el mango de la tenaza. Combina el bloqueo probado y fiable del perno de bisagra con una función adicional de empuje que facilita el trabajo en espacios muy reducidos y de difícil acceso. El ajuste directamente en la pieza de trabajo es pos

Artículo No. K1087.220.250
Longitud (mm) 250
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX Cobra® QuickSet Apertura total, pulsar, ¡agarrar!. ajuste rápido adicional en la pieza de trabajo deslizando el mango de la tenaza. Combina el bloqueo probado y fiable del perno de bisagra con una función adicional de empuje que facilita el trabajo en espacios muy reducidos y de difícil acceso. El ajuste directamente en la pieza de trabajo es posible simplemente deslizando el mango del alicate. Bloqueo fiable del perno de bisagra con la primera carga de trabajo. La anchura de agarre de los alicates queda entonces fija y sólo puede ajustarse pulsando el botón.. Para volver a activar la función de deslizamiento, hay que soltar el perno de bisagra pulsando el botón y volver a abrir completamente las tenazas. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. tarjeta de autoservicio/blister. - Posiciones de ajuste: 25- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 21 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.