text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex Michanics 3831200 3831-200mm


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. bocas acodadas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Artículo No. K1038.130.200
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA 8203200000
Type Mechanics Pliers

Descripción

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. bocas acodadas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 38 31 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.