Alicates de montaje
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de montaje
9N977498
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
Alicates Knipex Michanics 203 x 54 x 20
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9N977498
Longitud
203
Material
Acero
Forjado
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
203
Material
Acero
Forjado
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. - Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm- Sistema de protección contra caídas: sí
Números de artículo
Artículo No.
9N977498
EAN
4003773083771
UBB
500700729832
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
38 35 200 T