text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex longitud de llave 180 mm negro atramontado anchura de sujeción 40 mm


La llave alicate sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mordazas lisas para un montaje sin daños de los racores cromados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ajuste rápido con botón pulsador directamente en la pieza de trabajo. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Alta transmisión de la palanca

Artículo No. 7N108073
Longitud (mm) 180
Anchura de la mordaza (mm) 40
Marca Knipex
Type Pliers Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Anchura de la mordaza (mm) 40
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descripción

La llave alicate sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mordazas lisas para un montaje sin daños de los racores cromados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ajuste rápido con botón pulsador directamente en la pieza de trabajo. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de sujeción. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de componentes delicados. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. Agarre fiable del perno de la bisagra: sin desplazamientos involuntarios. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas.

Números de artículo

Artículo No. 7N108073
EAN 4003773084273
UBB 500711487743
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 86 01 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.