text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex Alicates y llave en una sola herramienta con empuñaduras multicomponente cromados 250 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. tarjeta de autoservicio/blister. - Espesor de la mordaza (articulación) (B2): 8.0mm- Espesor de la articulación (B3): 14.0mm- Espesor de las puntas (B1): 8,0mm- Posiciones de ajuste: 19- Capacidades para tuercas: Ø 2- Capacidades para tuercas: 52mm

Artículo No. K1086.500.251
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de la llave (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 651
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Apertura máx. de la llave (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 651
Codigo SA 8204120000
Type Pliers Wrench in Self-Service Pack

Descripción

Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. tarjeta de autoservicio/blister. - Espesor de la mordaza (articulación) (B2): 8.0mm- Espesor de la articulación (B3): 14.0mm- Espesor de las puntas (B1): 8,0mm- Posiciones de ajuste: 19- Capacidades para tuercas: Ø 2- Capacidades para tuercas: 52mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.500.251
EAN 4003773052029
UBB 500504103697
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 05 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.