text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex Alicates de llave y una llave en una sola herramienta revestida de plástico cromado 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mandíbulas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes d

Artículo No. K1086.300.181
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Apertura máx. de la llave (mm) 35
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 180
Apertura máx. de la llave (mm) 35
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 250
Type Pliers Wrench in Blister Pack

Descripción

Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mandíbulas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de apriete. con mordazas de apriete estrechas - para situaciones de apriete que requieren una herramienta delgada. tarjeta de autoservicio/blister. - Espesor de la mordaza (articulación) (B2): 8,0mm- Espesor de la articulación (B3): 12.0mm- Espesor de las puntas (B1): 5,0mm- Posiciones de ajuste: 15- Capacidades para tuercas: Ø 112- Capacidades para tuercas: 40mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.300.181
EAN 4003773028819
UBB 500500425011
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 03 180 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.