text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex 4134165 4134-165 mm


Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. Alicates de boca larga, bocas estrechas y largas. - Ancho de apriete redondo: 20mm- Ancho de apriete cuadrado: 10m

Artículo No. K1041.430.165
Longitud total (mm) 165
Apertura máx. de las mejillas (mm) 24
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 520
Type Grip Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Apertura máx. de las mejillas (mm) 24
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 520
Type Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. Alicates de boca larga, bocas estrechas y largas. - Ancho de apriete redondo: 20mm- Ancho de apriete cuadrado: 10mm- Ancho de sujeción hexagonal: 24mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.430.165
EAN 4003773047858
UBB 500500853287
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 34 165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.