text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex 4124225 4124-225mm


Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 25mm- Ancho de sujeción cuadrado: 16mm- Ancho de sujeción hexagonal: 30mm

Artículo No. K1041.420.225
Longitud total (mm) 225
Apertura máx. de las mejillas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 520
Codigo SA 8204120000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Apertura máx. de las mejillas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 520
Codigo SA 8204120000
Type Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 25mm- Ancho de sujeción cuadrado: 16mm- Ancho de sujeción hexagonal: 30mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.420.225
EAN 4003773023487
UBB 240102238161
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 24 225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.