text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex 4114250 4114-250mm


Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 36mm- Ancho de apriete cuadrado: 36mm- Ancho de sujeción hexagonal: 36mm

Artículo No. K1041.410.250
Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 540
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 36
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 540
Codigo SA 8204120000
Type Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Gran presión de apriete gracias a la palanca basculante. - Ancho de sujeción redondo: 36mm- Ancho de apriete cuadrado: 36mm- Ancho de sujeción hexagonal: 36mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.410.250
EAN 4003773023470
UBB 240102238088
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 14 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.