text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex 4104300 4104-300mm


Alicates de agarre Sujetan firmemente material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 3,2 mm. mordazas para piezas redondas, con cortador de a

Artículo No. K1041.400.300
Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 34
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1010
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 34
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1010
Type Grip Pliers

Descripción

Alicates de agarre Sujetan firmemente material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 3,2 mm. mordazas para piezas redondas, con cortador de alambre. - Ancho de amarre redondo: 65mm- Ancho de amarre cuadrado: 30mm- Anchura de sujeción hexagonal: 34mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 04 300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.