text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Knipex 4104180 4104-180mm


Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 2,0 mm. mordazas para piezas redondas, con cortador

Artículo No. K1041.400.180
Longitud total (mm) 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 30
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Apertura máx. de las mejillas (mm) 30
Marca Knipex

Descripción

Alicates de sujeción Sujetan con seguridad material redondo, perfilado y plano. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Alta presión de apriete gracias a la acción de la palanca basculante. Capacidad de corte máx. alambre de dureza media Ø 2,0 mm. mordazas para piezas redondas, con cortador de alambre. - Ancho de sujeción redondo: 30mm- Anchura de sujeción cuadrada: 20mm- Anchura de sujeción hexagonal: 30mm

Números de artículo

Artículo No. K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 41 04 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.