text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Gedore 8245-180 TL

Entrega en 3 semanas

Artículo No. G3045.400.180
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 221
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 221
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 38
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 27
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 9.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 285
Codigo SA 8203200000
Type Engineer Pliers

Números de artículo

Artículo No. G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6730210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.