text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Alicates Gedore 8245-160 TL


Modelo universal con cabezal estilizado, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para alambre de dureza media, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Artículo No. G3045.400.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 34
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 23
Diámetro de banda (mm) 1.6 - 1.6
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 8.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA
Type Engineer Pliers

Descripción

Modelo universal con cabezal estilizado, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para alambre de dureza media, 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6730050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.