text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Gedore 8000 A 2 Ciclip


DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3001.010.002
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 145
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3001.010.002
EAN 4010886670156
UBB 240100001314
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6701540
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.