Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9X073850
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
Alicates diagonales sónicos 4341190
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X073850
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
55
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
55
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
30
Probado por VDE
No
Marca
Sonic
Codigo SA
8203200000
Type
Diagonal Side Cutting Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X073850
EAN
4715898545378
UBB
500677967191
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
4341190