text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de seguridad Knipex 400mm-1m 170mm


Herramienta para circlips De uso universal para circlips grandes con diámetros de 400 - 1000 mm. Apertura y cierre fiables de los circlips y sujeción mediante accionamiento de husillo de precisión autobloqueante. Para montar y desmontar circlips. Los circlips se sujetan de forma fiable gracias a la fijación corta y directa. Puntas recambiables con Ø 6 y

Artículo No. 3S009752
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Knipex

Descripción

Herramienta para circlips De uso universal para circlips grandes con diámetros de 400 - 1000 mm. Apertura y cierre fiables de los circlips y sujeción mediante accionamiento de husillo de precisión autobloqueante. Para montar y desmontar circlips. Los circlips se sujetan de forma fiable gracias a la fijación corta y directa. Puntas recambiables con Ø 6 y 9 mm, para diferentes rangos de diámetro. Manejo manual opcional, con llave Allen, llave de carraca o destornillador inalámbrico. Campos de aplicación son motores pesados en los que se transmiten fuerzas y pares muy elevados con grandes ejes y cojinetes , p. ej. turbinas eólicas, centrales mareomotrices, construcción de generadores, centrales hidroeléctricas, construcción de grandes máquinas (trenes de laminación, prensas), construcción naval, industria aeroespacial. Herramienta en estuche de plástico con inserto de espuma. - Tamaño del eje: Ø 400 - 1.000mm- Tamaño del agujero: Ø 400 - 1.000mm

Números de artículo

Artículo No. 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 46 10 100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.