text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de presión Knipex de 4 varillas para contactos torneados 0,08-2,5mm² Cromado Longitud 180mm


Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias

Artículo No. 8Z392087
Longitud (mm) 180
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex

Descripción

Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca altamente eficaz que reduce la fatiga. Gran comodidad de manejo gracias a su forma manejable. ajuste fino de la presión en función del diámetro del conductor mediante rueda de ajuste. alicates en estuche de plástico con inserto de espuma y localizador estándar para el posicionamiento preciso de los contactos. - Aplicación: contactos torneados- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Número de perfiles de crimpado: 1- Diámetro máx. de los contactos: 5mm

Números de artículo

Artículo No. 8Z392087
EAN 4003773050148
UBB 500513355247
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 97 52 63
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.