text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas exteriores en ejes con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 320 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preci

Artículo No. K1049.110.104
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 320
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 320
Apto para anillos de cierre exteriores
Marca Knipex

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del vástago: Ø 85 - 140mm- Puntas (diámetro): 3.2mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.104
EAN 4003773050353
UBB 500501302649
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A4 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.