text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas exteriores en ejes con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 130 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de l

Referência K1054.210.111
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 130
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificações

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 130
Apto para anillos de cierre exteriores
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Descrição

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5254 B, mordazas acodadas 90°. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del eje: Ø 10 - 25mm- Puntas (diámetro): 1,3mm

Números do artigo

Referência K1054.210.111
EAN 4003773050292
UBB 500501302805
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 21 A11 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.