text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas exteriores en ejes con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 130 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de l

Artículo No. K1054.210.101
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 130
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 130
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5254 B, mordazas acodadas 90°. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del eje: Ø 3 - 10mm- Puntas (diámetro): 0,9mm

Números de artículo

Artículo No. K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 21 A01 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.