text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas de seguridad para agujeros interiores con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 210 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 D, mordazas acodadas 90°. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del agujero: Ø 40 - 100mm- Puntas (diámetro): Ø 2,3mm

Položka č. K1060.210.131
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 210
Apto para anillos de cierre exteriores No
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 210
Apto para anillos de cierre exteriores No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 D, mordazas acodadas 90°. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del agujero: Ø 40 - 100mm- Puntas (diámetro): Ø 2,3mm

Čísla materiálu

Položka č. K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 21 J31 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.