text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas de seguridad para agujeros interiores con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rec

Artículo No. K1059.110.102
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Puntas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del agujero: Ø 19 - 60mm- Puntas (diámetro): Ø 1,8mm

Números de artículo

Artículo No. K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 11 J2 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.