text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas de seguridad para agujeros interiores con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 165 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite. Puntas engarzadas: alambre de acero para muelles, estirado.

Artículo No. K1060.210.121
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 165
Apto para anillos de cierre exteriores No
Marca Knipex

Descripción

Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite. Puntas engarzadas: alambre de acero para muelles, estirado.

Números de artículo

Artículo No. K1060.210.121
EAN 4003773050223
UBB 500501360225
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 21 J21 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.