text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas de seguridad en agujeros interiores con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 320 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Rec

Artículo No. K1059.110.104
Modelo Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Puntas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Modelo Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 320
Rango de sujeción (mm) 0.3 - 140
Puntas intercambiables

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del agujero: Ø 85 - 140mm- Puntas (diámetro): Ø 3,2mm

Números de artículo

Artículo No. K1059.110.104
EAN 4003773050322
UBB 500501359821
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 11 J4 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.