text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de montaje para electrónica Knipex con mordazas multicomponente 125 mm


Alicates de montaje electrónico para doblar y cortar extremos de alambre en componentes. . . Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre rectificadas y lisas, bordes cuidadosamente desbarbados. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. para crujir y cortar alambre a 1,6 mm de longitud por debajo del tablero. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,0mm- Espesor de la mordaza (junta) (T1): 7.0mm- Espesor de las puntas (W4): 3.0mm- Anchura del cabezal (W3): 11.0mm- Anchura del mango: 7.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 18.0mm- Aplicación: corte a 1.6 mm y alambre crujiente

Položka č. K1036.230.125
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 125
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Ambalat la 1

technické údaje

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 125
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8203200000
Type 1mm Electronics Mounting Pliers

Popis

Alicates de montaje electrónico para doblar y cortar extremos de alambre en componentes. . . Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre rectificadas y lisas, bordes cuidadosamente desbarbados. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. para crujir y cortar alambre a 1,6 mm de longitud por debajo del tablero. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,0mm- Espesor de la mordaza (junta) (T1): 7.0mm- Espesor de las puntas (W4): 3.0mm- Anchura del cabezal (W3): 11.0mm- Anchura del mango: 7.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 18.0mm- Aplicación: corte a 1.6 mm y alambre crujiente

Čísla materiálu

Položka č. K1036.230.125
EAN 4003773016885
UBB 419100397795
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 36 32 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.