Alicates de montaje electrónico para doblar y cortar extremos de cables en componentes . . . Mangas altas y delgadas para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. . Superficies de agarre rectificadas y lisas, bordes cuidadosamente desbarbados. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos en el circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. para doblar y cortar alambre a 1,6 mm de longitud por debajo del tablero. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,2mm- Espesor de la mordaza (junta) (T1): 7.0mm- Espesor de las puntas (W4): 4.0mm- Anchura del cabezal (W3): 11.0mm- Anchura del mango: 7.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 18.0mm- Aplicación: cortar a 1.6 mm y doblar alambre