text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de montaje Bessey SG 60 600-140


Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado

Artículo No. K0435.000.060
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Números de artículo

Artículo No. K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr SG60M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.