text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de montaje Bessey SG 40m 400-140


Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado

Artículo No. K0435.000.040
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 140
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3165
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 140
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 3165

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N con un par de apriete de 40 Nm. Un 20% más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Números de artículo

Artículo No. K0435.000.040
EAN 4008158027067
UBB 500505140045
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr SG40M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.