text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-09-250MM


Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpar normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calib

Artículo No. K1175.259.220
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 10 - 25
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 10 - 25
Rango AWG 7 - 3
Marca Knipex

Descripción

Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpar normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Manejo a dos manos para facilitar el crimpado de conductores de gran diámetro. Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas. La matriz no es intercambiable. - Aplicación: terminales aislados y no aislados- Capacidad en milímetros cuadrados: 10 / 16 / 25mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Números de artículo

Artículo No. K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 09
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.