text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de electricista Knipex con mordaza 0,5-2,5mm² 20 x 59mm 160mm


Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, agarrar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar cables de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Alicates con

Artículo No. 6R709067
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Alicates para electricistas los alicates ideales para el trabajo con cables. Adecuado para cortar, doblar, agarrar, prensar y pelar. Para sujetar y doblar cables. Para cortar cables de dureza media y alta. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con agujeros de precisión para pelar. Alicates con punto de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Capacidades de pelado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 13 05 160 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.