text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte lateral Knipex Snipex Nose (Alicates para radio) aislados con empuñaduras multicomponente, cromados con ensayo VDE 160 mm (tarjeta de autoservicio/blíster)


Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.0mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 50.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm- VDE probado: sí

Artículo No. K1025.600.161
Aislamiento
Forma Derecho
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA 8203200000
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

Descripción

Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.0mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 50.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 25 06 160 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.