text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte lateral Knipex con punta de agachadiza (alicates para radio) con revestimiento de plástico cromado 125 mm


Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. -

Artículo No. K1025.300.125
Aislamiento
Forma Derecho
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Type Radio Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral de media caña, mordazas largas y cónicas. Adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Superficies de agarre moleteadas. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 7.0mm- Ancho de las puntas (W4): 2.5mm- Espesor de las puntas (T2): 1,8mm- Longitud de la mandíbula (L3): 27.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 13mm

Números de artículo

Artículo No. K1025.300.125
EAN 4003773043065
UBB 419100061250
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 25 03 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.