text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex Snipe Nose 18mm Profundidad de boca 40° Punta acodada Cromado 200mm


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción,

Artículo No. 7X128589
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. alicates con punto de fijación de amarre para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 26 25 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.